AZ364 粘着ローラー スタンディ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21485205 品番727536000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

衣類のホコリがサッと取れます。
市販の各社共通サイズ(幅160mm、内径38mm)の粘着テープがセットできます。

テープ幅(mm)160 用途衣類やソファなどのホコリ、髪の毛、糸くず取りに トラスコ品番762-6061 セット内容粘着ホルダー1個、ケース1個、テープ1本 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール 長さ(mm)335 幅(mm)70 巻数15周 ハンドル長さ(mm)170 巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体 適合用途衣類用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21485205
2023-04-11
用途:
工場白衣のローラー掛け
製造業

テープもはがしやすく、TよりI型の方が個人でやる場合はやりやすいです。従業員にも評判良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする