メダカのエサ ハイパー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20g) 注文コード21485207 品番-
参考基準価格(税別)¥565 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

色揚げに必要な配合を追及!オレンジや朱色のメダカをより美しく育てます。ひかり菌の効果で水汚れも抑制!

タイプ色揚 原材料オキアミミール、フィッシュミール、卵白粉末、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、乳化剤、グルテンミール、大豆ミール、海藻粉末、酵母エキス、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、タウリン、生菌剤、スピルリナ、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Ca、Si、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I) 栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 12%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
注意
※水温に合わせ、すぐに食べきる量を1日2〜3回以上十分に与えてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
メダカの稚魚の餌
白川造園工業株式会社 様 (建設業・工事業)

メダカの稚魚の食いつきが良いです。
色揚げ用を探していたので、注文できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする