タイプ産卵繁殖用原材料フィッシュミール、卵黄粉末、オキアミミール、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、濃縮アルファルファ、海苔、魚油、シルクワームミール、グルテンミール、乳化剤、イカオイル、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、生菌剤、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)栄養成分蛋白質 51%以上、脂質 9.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 17%以下、りん 1.0%以上