メダカのエサ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(130g) 注文コード 21485234 品番 -
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ひかり菌が腸内で活性化、健康をサポート。ハイカロリーな配合で卵を産む親メダカをしっかり育てます。

タイプ産卵繁殖用 原材料フィッシュミール、卵黄粉末、オキアミミール、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、濃縮アルファルファ、海苔、魚油、シルクワームミール、グルテンミール、乳化剤、イカオイル、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、生菌剤、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I) 栄養成分蛋白質 51%以上、脂質 9.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 17%以下、りん 1.0%以上
注意
※すぐに食べきる量を1日2〜3回以上十分に与えてください。
※少量を多数回与える方が産卵数の増加に効果的です。
※子メダカには粒が大きめですので、つぶして与えてください。
※孵化後の稚魚には”ちびっこメダカのエサ”がおすすめです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21485234
2024-08-11
用途:
メダカのエサ特に産卵期
その他業種

いつもこの商品でした
安く購入出来たので良かったです
産卵期には、ホントにたくさん卵をうんでくれます
もっと大袋があれば良いなとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする