735010500 TK ブラインドクリーナー アズマ工業 21485257 735010500 TK ブラインドクリーナー アズマ工業 21485257 735010500 TK ブラインドクリーナー アズマ工業 21485257

TK ブラインドクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21485257 品番735010500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

一枚ずつしっかり挟んで拭けます。
ブラインドの羽根のカーブに合わせた形状なので表裏一度できれいに拭けます。

材質グリップ:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタンフォーム、クロス:レーヨン レッド 用途ブラインドの掃除に トラスコ品番762-6096 厚さ(mm)15 質量(g)60 縦(mm)30 横(mm)220 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
ブラインド掃除
株式会社浜田建設 様 (建設業・工事業)

軽量で使いやすい。汚れた部分は水洗いでき、再使用も可能である。

対象商品:
21485257
2020-05-25
用途:
観葉植物のホコリ取り
建設業・工事業

使い捨てっぽっくて、汚れたシートの取替ができるものが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする