※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7501000 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21485318 7501000 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21485318 7501000 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21485318

空洞貫通用木工ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21485318 品番 7501000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

刃径(Φmm)10 シャンク径(mm)7 全長(mm)800 溝長(mm)120 用途被削材:木材 トラスコ品番766-6462 適合機種電気ドリル 質量(g)320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21485318
2016-12-03
用途:
配管のつまり除去
建設業・工事業

10mmの配管のつまりを取るために購入しましたが、もう少し細くて長いものがあれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする