画像準備中

シーザー 絹ささみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード21485374 品番CE10N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

厳選された上質なささみをたっぷり使って、おいしく仕上げました。

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日490gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを20g減らしてください。 成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)65 原材料肉類(チキン、ラム、鶏ささみ等)、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、着色料(二酸化チタン)、EDTA-Ca・Na
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする