マースジャパンリミテッド
マースジャパンリミテッドの 動物用品
マースジャパンリミテッドの 餌/おやつ
シーザー 吟選ビーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
注文コード
21485417
品番
CE25N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
厳選されたビーフをたっぷり使って、おいしく仕上げました。
仕様
【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日460gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを20g減らしてください。
成分
タンパク質:6.0%以上、脂質:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:87.0%以下
シリーズ
シーザー
対象
成犬
カロリー(kcal)
70
原材料
肉類(チキン、ビーフ等)、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。