仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日530gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを15g減らしてください。
成分タンパク質:5.0%以上、脂質:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下
シリーズシーザー
対象成犬
カロリー(kcal)60
原材料肉類(チキン、ビーフ等)、野菜類(にんじん、いんげん、パプリカ)、ディル、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)