仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日530gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを15g減らしてください。
成分タンパク質:5.5%以上、脂質:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:87.0%以下
シリーズシーザー
対象成犬
カロリー(kcal)60
原材料肉類(チキン、ラム等)、野菜類(にんじん、いんげん、パプリカ)、ディル、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、EDTA-Ca・Na、着色料(二酸化チタン)、発色剤(亜硝酸Na)