※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの アンカー関連商品
孔内清掃用ブラシ BS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21485494
品番
78179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
穿孔径(mm)
(適合)12
外径(Φmm)
13
全長(mm)
160
ブラシ長(mm)
80
トラスコ品番
494-2043
質量(g)
45