※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの アンカー関連商品
孔内清掃用ブラシ BS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21485512
品番
78181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
穿孔径(mm)
(適合)16/18
外径(Φmm)
20
全長(mm)
260
ブラシ長(mm)
80
トラスコ品番
494-2060
質量(g)
75