※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80000400 コンクリートドリルF4 ALPEN 21485555 80000400 コンクリートドリルF4 ALPEN 21485555 80000400 コンクリートドリルF4 ALPEN 21485555

コンクリートドリルF4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21485555 品番 80000400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。
エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。

刃径(Φmm)4.0 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)110 有効長(mm)50 シャンクSDSplus 用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど トラスコ品番766-6616 適合機種ハンマードリル 質量(g)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21485616
2023-12-06
用途:
コンクリートへの金物設置にコンクリートビスとセット購入して使用。
いまむら鉄工所 様 (建設業・工事業)

予測以上の強靭な固定が出来て購入して良かったと大満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする