画像準備中

シーザー 14歳からの 吟選ビーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード21485566 品番CE72N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

いつまでも美味しく食べてほしいから、シニア犬も食べやすいやわらか設計。DHA配合で脳の健康維持。

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日400gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを25g減らしてください。 成分タンパク質:5.0%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下 シリーズシーザー 対象14歳以上 カロリー(kcal)80 原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽等)、フィッシュオイル(DHA源)、チコリー繊維、ビートパルプ、ガーリックパウダー、マリーゴールド、トマトパウダー、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする