仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日400gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを25g減らしてください。
成分タンパク質:4.5%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下
シリーズシーザー
対象16歳以上
カロリー(kcal)80
原材料肉類(チキン、家禽、鶏ささみ等)、野菜類(にんじん、いんげん、パプリカ、ほうれん草)、フィッシュオイル(DHA源)、ひまわり油、チコリー繊維、ビートパルプ、ディル、ガーリックパウダー、マリーゴールド、トマトパウダー、ビタミン類、ミネラル類、タウリン、増粘多糖類、リン酸塩(Na)