画像準備中

シーザー おうちレシピ ゴロっとビーフ 赤パプリカ&いんげん入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード21485618 品番CEH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

食べ応えのあるビーフに、赤パプリカといんげんを合わせておいしく丁寧に調理いたしました。

仕様【給与方法の目安】体重5kg以下の場合 150g〜490g 成分タンパク質:5.0%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:89.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)65 原材料肉類(チキン、鶏レバー、ビーフ、ラム等)、野菜類(赤パプリカ、いんげん、ほうれん草)、植物性タンパク、チコリー繊維、ビートパルプ、ガーリックパウダー、ビタミン類(B1、B5、B6、B12、D3、E、コリン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mg、Mn、Se、Zn)、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)、着色料(カラメル、酸化鉄)、EDTA-Ca・Na
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする