仕様【給与方法の目安】体重5kg以下の場合 150g〜490g
成分タンパク質:5.0%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:89.0%以下
シリーズシーザー
対象成犬
カロリー(kcal)65
原材料肉類(チキン、鶏レバー、ビーフ、ラム等)、野菜類(にんじん)、パスタ、植物性タンパク、チコリー繊維、ビートパルプ、ハーブ、ガーリックパウダー、ビタミン類(B1、B5、B6、B12、D3、E、コリン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mg、Mn、Se、Zn)、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)、着色料(カラメル、酸化鉄)、EDTA-Ca・Na