画像準備中

シーザー おうちレシピ コク旨ビーフ チーズ&野菜入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード21485670 品番CEH6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

厳選されたビーフに、チーズと緑黄色野菜を合わせておいしく丁寧に調理いたしました。

仕様【給与方法の目安】体重5kg以下の場合 180g〜580g 成分タンパク質:5.0%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:89.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)55 原材料肉類(チキン、ビーフ、ラム等)、野菜類(ポテト、赤パプリカ)、穀類、植物性タンパク、チコリー繊維、ビートパルプ、チーズ、ガーリックパウダー、ビタミン類(B1、B5、B6、B12、D3、E、コリン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mg、Mn、Se、Zn)、増粘安定剤(増粘多糖類、加工デンプン)、着色料(カラメル、酸化鉄)、リン酸塩(Na)、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする