画像準備中

シーザースナック ささみ・キャベツ・安納芋入りコロコロキューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード21485758 品番CES1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ワンちゃんが大好きな、ささみ・キャベツ・安納芋が入った3つのキューブを詰め合わせました。小型犬にうれしいひとくちサイズです。

仕様【給与方法の目安】1日 体重〜3kg:〜6個、体重〜5kg:〜9個、体重〜10kg:〜15個、体重〜25kg:〜30個 成分タンパク質:8.0%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:1.5%以下、水分:35.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)275/袋(100g) 原材料小麦粉、粉末水あめ、小麦たん白、安納芋ペースト、鶏ささみ、動物性油脂、キャベツペースト、コラーゲン(豚由来)、乳清たん白、酵母エキス、ビール酵母、加工でん粉、プロピレングリコール、グリセリン、D-ソルビトール、乳酸ナトリウム、pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、香料、保存料(ソルビン酸K)、着色料(二酸化チタン、黄4、赤40、青1)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、抽出ビタミンE)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする