画像準備中

シーザースナック チェダー香るコクと香りの贅沢チーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード21485767 品番CES2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ワンちゃんが大好きなチーズのおやつです。袋を開けた瞬間に広がるチェダーチーズの香り。カットしやすいなみなみ形状です。

仕様【給与方法の目安】1日 体重〜3kg:〜3個、体重〜5kg:〜4個、体重〜10kg:〜8個、体重〜25kg:〜16個 成分タンパク質:10.5%以上、脂質:4.5%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)290/100g 原材料小麦粉、大豆粉、小麦たん白、プロセスチーズ(チェダーチーズ含む)、粉末水あめ、動物性油脂、乳清たん白、コラーゲン(豚由来)、酵母エキス、加工でん粉、グリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトール、乳酸ナトリウム、pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、香料、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、抽出ビタミンE)、着色料(黄4、赤40)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする