仕様【給与方法の目安】1日 体重〜3kg:〜10個、体重〜5kg:〜14個、体重〜10kg:〜24個、体重〜25kg:〜49個
成分タンパク質:9.0%以上、脂質:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:1.5%以下、水分:35.0%以下
シリーズシーザー
対象成犬
カロリー(kcal)270/袋(100g)
原材料小麦粉、ビーフ、小麦たん白、粉末水あめ、乳清たん白、動物性油脂、コラーゲン(豚由来)、ビール酵母、植物性油脂、酵母エキス、加工でん粉、グリセリン、プロピレングリコール、乳酸ナトリウム、pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、香料、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、抽出ビタミンE)、着色料(二酸化チタン、赤106)