画像準備中

シーザースナック 旨みぎゅっとビーフベーコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード21485794 品番CES9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

見た目が本格的な、ビーフベーコン。低脂肪な赤身牛肉を使い、食べやすいベーコン状に仕上げました。

仕様【給与方法の目安】1日 体重〜3kg:〜7g、体重〜5kg:〜10g、体重〜10kg:〜18g、体重〜25kg:〜39g 成分タンパク質:9.0%以上、脂質:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.0%以下、水分:35.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)208/1袋(80gあたり) 原材料小麦粉、ビーフ、小麦たん白、粉末水あめ、酵母エキス、コラーゲン(豚由来)、動物性油脂、食物繊維、デキストリン、植物性油脂、乳清たん白、グリセリン、加工でん粉、プロピレングリコール、D‐ソルビトール、pH調整剤、調味料(アミノ酸類)、リン酸塩(Na、K)、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、抽出ビタミンE)、着色料(二酸化チタン、赤106)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする