画像準備中

シーザー ジューシー厳選ビーフ チーズ・彩り野菜入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70g×4袋) 注文コード21485846 品番CPM10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

上質なビーフをじっくり調理し、おいしく仕上げました。厳選されたビーフにチーズと彩り野菜を加えて、丁寧な調理で素材のおいしさをそのまま閉じ込めました。

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日あたり1/2袋をドライフード等の総合栄養食と共に、2回程度に分けて与えてください。 成分タンパク質:6.0%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)50/袋 原材料肉類(チキン、鶏レバー、ビーフ等)、野菜類(にんじん、かぼちゃ)、チーズパウダー、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料、リン酸塩、塩化カリウム、食塩、発色剤(亜硝酸Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする