画像準備中

シーザー ごろっと蒸しささみ さつまいも入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70g×4袋) 注文コード21485880 品番CPM15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

低脂肪なささみをふっくら蒸して低カロリー*に仕上げました。厳選されたささみにさつまいもを加えて、丁寧な調理で素材のおいしさをそのまま閉じ込めました。(*シーザーパウチ成犬 ビーフ&彩り野菜入り比19%減)

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日あたり3/4袋をドライフード等の総合栄養食と共に、2回程度に分けて与えてください。 成分タンパク質:7.5%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:90.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)40/袋 原材料肉類(鶏肉、ささみ)、さつまいも、小麦、増粘多糖類、塩化カリウム、食塩、リン酸塩
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする