画像準備中

シーザードライ 成犬用 チキンと4種の農園野菜入り 超小粒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(700g) 注文コード21485934 品番CSR92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

チキンを第一主原料に使用し、4種の農園野菜とブレンド。愛犬の健やかな毎日のために、厳選素材が本来持つおいしさや栄養を活かし、愛情たっぷりに仕上げた食事です。超小型犬の食べやすさに配慮した超小粒設計。

仕様【給与方法の目安】体重1kg:30g(200mlカップ0.4)、1.5kg:40g(200mlカップ0.5)、2kg:50g(200mlカップ0.6)、2.5kg:55g(200mlカップ0.7)、3kg:65g(200mlカップ0.7)、3.5kg:70g(200mlカップ0.8)、4kg:80g(200mlカップ0.9)、4.5kg:85g(200mlカップ1.0)、5kg:90g(200mlカップ1.1)、6kg:105g(200mlカップ1.2)、7kg:120g(200mlカップ1.4)、8kg:130g(200mlカップ1.5)、9kg:140g(200mlカップ1.6)、10kg:155g(200mlカップ1.8) 成分タンパク質:25.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下 シリーズシーザー 対象成犬 カロリー(kcal)355 原材料チキンミール、小麦、さとうもろこし、鶏脂*、チキンエキス、とうもろこし、家禽類、シュガービートパルプ、えんどう豆、にんじん、かぼちゃ、トマト、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、メチオニン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)*オメガ3&6脂肪酸源
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする