仕様【給与方法の目安】体重2kg:約10粒、体重3kg:約13粒、体重4kg:約17粒、体重5kg:約20粒、体重6kg:約22粒、体重7kg:約25粒
成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下
シリーズドリーミーズ
対象成猫
カロリー(kcal)245/1袋(60gあたり)
原材料肉類(チキンミール、牛副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス等)、穀類(とうもころし、米、小麦等)、油脂類、酵母、魚介類(たいエキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)