画像準備中

ドリーミーズ 毛玉ケア まぐろ味

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60g) 注文コード21486047 品番DRE9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

外はカリッ!中はトロッ!の2層粒と、猫ちゃんが大好きなまぐろの風味たっぷりでたまらないおいしさ☆猫ちゃん大喜びのおやつ!食物繊維で毛玉もすっきり。

仕様【給与方法の目安】体重2kg:約10粒、体重3kg:約13粒、体重4kg:約17粒、体重5kg:約20粒、体重6kg:約22粒、体重7kg:約25粒 成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:8.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下 シリーズドリーミーズ 対象成猫 カロリー(kcal)245/1袋(60gあたり) 原材料肉類(チキンミール、牛副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス等)、穀類(米、とうもろこし、小麦等)、油脂類、セルロース*、ビートパルプ*、植物性タンパク、魚介類(まぐろエキス等)、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)*食物繊維源
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする