仕様【給与方法の目安】〜8週齢(おおよその体重0.8kg):50g、〜12週齢(おおよその体重1.2kg):60g、〜16週齢(おおよその体重1.8kg):65g、〜24週齢(おおよその体重2.6kg):75g、〜32週齢(おおよその体重3.1kg):75g、〜40週齢(おおよその体重3.4kg):75g、〜52週齢(おおよその体重3.5kg):50g、子ねこは生後およそ4週間以降から離乳食を始めることができます。それまでは母乳又は、猫用のミルクを与えてください。妊娠・授乳期の母猫はより多くの栄養が必要です。体重、子ねこの数を考慮し、適宜与えてください。
成分タンパク質:34.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:3.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:7.5%以下
シリーズアイムス
対象12ヶ月まで
カロリー(kcal)387
原材料肉類(チキンミール(カルシウム源)、チキンエキス、家禽ミール等)、植物性タンパク、とうもろこし、油脂類(鶏脂、フィッシュオイル(DHA源)、ひまわり油(オメガ6脂肪酸源))、小麦、家禽類、ビートパルプ、マリーゴールド、イヌリン、初乳、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(BHA、BHT、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸)