曜日別特売

アイムス 成猫用 下部尿路とお口の健康維持 チキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(1500g)注文コード21486117品番IC227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

安心の機能性と美味しさの入門機能食。

仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:50g、4kg:60g、5kg:65g、6kg:75g、7kg:85g成分タンパク質:33.0%以上、脂質:12.5%以上、粗繊維:3.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:7.5%以下シリーズアイムス対象成猫カロリー(kcal)369原材料小麦、肉類(チキンミール、チキンエキス、家禽ミール等)、植物性タンパク、油脂類(鶏脂(オメガ6脂肪酸源))、とうもろこし、家禽類、ビートパルプ(食物繊維源)、イヌリン、ユッカ抽出物、トリポリリン酸ナトリウム、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(BHA、BHT、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする