仕様【給与方法の目安】本製品1缶とドライ製品を混ぜて与えた場合の1日の給与量の目安(カルカンドライまぐろと野菜味の場合)体重2kg:ドライ15g、体重3kg:ドライ25g、体重4kg:ドライ35g、体重5kg:ドライ45g、体重6kg:ドライ55g、体重7kg:ドライ65g
成分タンパク質:8.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:87.0%以下
シリーズカルカン
対象成猫
カロリー(kcal)85/1缶
原材料魚類(かつお、白身魚、たい、まぐろエキス等)、植物性油脂、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cu、Fe、I、Mg、Mn、Zn)、タウリン、増粘多糖類、調味料、EDTA-Ca・Na、EDTA-Na