仕様【給与方法の目安】本製品1缶とドライ製品を混ぜて与えた場合の1日の給与量の目安(カルカンドライまぐろと野菜味の場合)体重2kg:ドライ10g、体重3kg:ドライ20g、体重4kg:ドライ30g、体重5kg:ドライ40g、体重6kg:ドライ50g、体重7kg:ドライ60g成分タンパク質:11.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:83.5%以下シリーズカルカン対象成猫カロリー(kcal)105/1缶原材料魚類(かつお等)、ビーフ、植物性油脂、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cu、Fe、I、Mg、Mn、P、Zn)、タウリン、増粘多糖類、調味料、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)