カルカン ハンディ缶 11歳から まぐろ入り白身魚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(160g×3個)注文コード21486510品番KHC92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

厳選されたまぐろと白身魚の上品な味わい。11歳以上の猫に必要な栄養素をバランス良く配合した総合栄養食です。食べやすい小さめフレーク。

仕様【給与方法の目安】本製品1缶とドライ製品を混ぜて与えた場合の1日の給与量の目安(カルカンドライまぐろと野菜味の場合)体重2kg:ドライ15g、体重3kg:ドライ25g、体重4kg:ドライ35g、体重5kg:ドライ45g、体重6kg:ドライ55g、体重7kg:ドライ65g成分タンパク質:8.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:87.0%以下シリーズカルカン対象11歳以上カロリー(kcal)85/1缶原材料魚類(かつお、白身魚、まぐろエキス等)、植物性油脂、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cu、Fe、I、Mg、Mn、Zn)、タウリン、増粘多糖類、調味料、EDTA-Ca・Na、EDTA-Na
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする