※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21486596 品番83080
参考基準価格(税別)¥306,250 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

130°回転により、狭い場所でも切断可能です。
補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。
大口径管用です。
最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。
切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。

用途鋼管用 トラスコ品番451-6265 セット内容補助ハンドル 全長(mm)950 適合替刃75562 モデル466 切断能力(inch[mm])4〜6(100A〜150A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする