RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の スパナ/レンチ
RIDGID(日本エマソン)の モンキーレンチ
アジャスタブルレンチ 774
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21486745
品番
86932
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ハイグレードなクロムバナジウム鋼製で、鍛造熱処理により高耐久性を実現しています。
ジョーには、迅速調整の為にインチとミリの2つの目盛を採用しています。
最大口開き(mm)
65
全長(mm)
600
トラスコ品番
495-5145
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
モデル
774