仕様【給与方法の目安】体重1kg:30g(200mlカップ0.3)、2kg:45g(200mlカップ0.5)、3kg:60g(200mlカップ0.7)、4kg:75g(200mlカップ0.9)、5kg:90g(200mlカップ1.0)、6kg:100g(200mlカップ1.2)、8kg:125g(200mlカップ1.4)、10kg:145g(200mlカップ1.7)、15kg:200g(200mlカップ2.3)、20kg:245g(200mlカップ2.8)、30kg:330g(200mlカップ3.8)、40kg:410g(200mlカップ4.7)
成分タンパク質:29.0%以上、脂質:11.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:11.0%以下
シリーズプロマネージ
対象成犬
カロリー(kcal)370
原材料エンドウ豆、チキンミール(アルギニン源)、ポテト、家禽類、キャノーラミール、鶏脂(リノール酸源)、チキンエキス、シュガービートパルプ、ツナミール(DHA、EPA源)、タピオカスターチ、イヌリン、STPP(トリポリリン酸塩)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)