画像準備中

ペディグリー 成犬用 ビーフ 緑黄色野菜入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70g×3袋) 注文コード21486878 品番P115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

愛犬の大好きなビーフと緑黄色野菜でおいしく仕上げました。必要な栄養がバランスよくとれる総合栄養食。ドライフードと混ぜやすいとろみタイプ。

仕様【給与方法の目安】1日 体重1kg:2袋、3kg:4+1/4袋、5kg:6+1/4袋、10kg:10+1/4袋、15kg:14袋 1日の食事量を2回程度に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1袋あたりドライフードを約15g減らしてください。 成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下 シリーズペディグリー 対象成犬 カロリー(kcal)75 原材料肉類(チキン、ビーフ等)、小麦グルテン、野菜類(にんじん、いんげん)、ビートパルプ、じゃがいも、大豆油、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩、着色料(カラメル、酸化鉄)、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする