※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21486885
品番
90TGMTCH10CBALT
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。
糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数
5
全長(mm)
70
先端角(°)
90
材質
超硬
トラスコ品番
763-5915
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
ALT
最大面取径(Φmm)
10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金
回転方向
右刃
切刃形状
その他
センター穴角(°)
90
最小面取径(Φmm)
2.5