仕様【給与方法の目安】1日 体重1kg:2袋、3kg:4+1/4袋、5kg:6+1/4袋、10kg:10+1/4袋、15kg:14袋 1日の食事量を2回程度に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1袋あたりドライフードを約15g減らしてください。
成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下
シリーズペディグリー
対象成犬
カロリー(kcal)75
原材料肉類(チキン、ビーフ、鶏レバー等)、小麦グルテン、野菜類(にんじん、いんげん)、ビートパルプ、じゃがいも、大豆油、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩、着色料(カラメル、酸化鉄)、EDTA-Na