画像準備中

ペディグリー 11歳から用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70g×3袋) 注文コード21486948 品番PWP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高齢犬でも食べやすい。消化吸収の健康維持に配慮し、ビートパルプを配合。バランスのとれた栄養素の一つとして、抗酸化作用のあるビタミンEを配合。健康を保ち、免疫力維持をサポート。必要な栄養がバランスよくとれる総合栄養食。ドライフードと混ぜやすいとろみタイプ。

仕様【給与方法の目安】1日 体重1kg:2袋、3kg:4+1/4袋、5kg:6+1/4袋、10kg:10+1/4袋、15kg:14袋 1日の食事量を2回程度に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1袋あたりドライフードを約15g減らしてください。 成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下 タイプビーフ 緑黄色野菜&チーズ入り シリーズペディグリー 対象11歳以上 カロリー(kcal)75 原材料肉類(チキン、ビーフ等)、小麦グルテン、野菜類(にんじん、いんげん)、ビートパルプ、じゃがいも、大豆油、チーズパウダー、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩、着色料(カラメル、酸化鉄)、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする