※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速面取り工具トグロン マルチチャンファー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21486982 品番 90TGMTCH6CBALT
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。
糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。

刃数5 全長(mm)50 先端角(°)90 材質超硬 トラスコ品番763-6016 シャンク径(Φmm)6 表面処理ALT 最大面取径(Φmm)6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金 回転方向右刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90 最小面取径(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする