マースジャパンリミテッド
ペディグリー
ペディグリー 成犬用 ビーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(400g)
注文コード
21486984
品番
P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
愛犬に必要な栄養がきちんとつまったバランスの取れた総合栄養食です。愛犬の大好きな旨みたっぷりのビーフで作りました。
仕様
【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ成犬用345kcal/100gの場合)体重5kg:40g+1/2缶、体重10kg:55g+1缶、体重15kg:110g+1缶、体重25kg:100g+2缶
成分
タンパク質:5.0%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:85.0%以下
シリーズ
ペディグリー
対象
成犬
カロリー(kcal)
90
原材料
肉類(チキン、ビーフ、家禽、ラム、ポーク等)、植物性タンパク、食物繊維、ビタミン類(B1、B6、B12、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、P、Se、Zn)、増粘多糖類、着色料(酸化鉄)、EDTA-Ca・Na、発色剤(亜硝酸Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。