画像準備中

ペディグリー 成犬用 ビーフ&緑黄色野菜と魚入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード21487000 品番P11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

愛犬に必要な栄養がきちんとつまったバランスの取れた総合栄養食です。愛犬の大好きな旨みたっぷりのビーフに、ビタミン豊富な緑黄色野菜と魚を加えました。

仕様【給与方法の目安】ドライフードとまぜた1日の食事量の目安(ペディグリードライ成犬用345kcal/100gの場合)体重5kg:50g+1/2缶、体重10kg:70g+1缶、体重15kg:125g+1缶、体重25kg:135g+2缶 成分タンパク質:5.0%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.5%以下、水分:85.0%以下 シリーズペディグリー 対象成犬 カロリー(kcal)75 原材料肉類(チキン、ビーフ、ラム、ポーク等)、魚、野菜類(にんじん、ほうれんそう)、植物性タンパク、チコリー繊維、ビートパルプ、ビタミン類(B1、B6、B12、D3、E、コリン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、I、K、Mg、Mn、Se、Zn)、増粘多糖類、EDTA-Ca・Na、着色料(酸化鉄)、発色剤(亜硝酸Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする