ANEX
ANEXの カッター
ANEXの スクレイパー
ANEXの スクレイパー本体
スクレーパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21487113
品番
9155
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
幅広く鋭利な先端形状です。
先端幅(mm)
25
全長(mm)
180
用途
シリンダーヘッド、オイルパン、タイミングチェーンカバーの液体ガスケットの剥離作業に
トラスコ品番
494-2655
材質
刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE
厚さ(mm)
32
質量(g)
114
軸長(mm)
70