91-ST 強力ピンバイス 細軸貫通タイプ ANEX 21487147 91-ST 強力ピンバイス 細軸貫通タイプ ANEX 21487147 91-ST 強力ピンバイス 細軸貫通タイプ ANEX 21487147

強力ピンバイス 細軸貫通タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21487147 品番 91-ST
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。

材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮 全長(mm)110 用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に トラスコ品番753-6348 軸径(Φmm)5.5 質量(g)11 適合サイズ(mm)Φ0.1〜0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21487314
2020-04-25
用途:
ガラスをバーナーで溶かして真鍮線にからめ取る作業を連続的に行うときに利用
自然の風工房 様

かなりバーナーの炎に近づけますが、溶けることもなく、しっかり真鍮線をクランプしてくれて作業がしやすい。 真鍮線は長いままセットするので作業が終わった部分の真鍮線をカットしてすぐに次の作業に入れる。トンボ玉専門店で同じようなものがあるがかなり高額なので助かっている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする