ダブルカッタ T-413

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21487244 品番92520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

T-413ダブルカッタ(75mm)です。

用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に トラスコ品番495-1964 直径(Φmm)75 質量(g)181 適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC モデルT-413

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする