RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 物品棚/収納用品
RIDGID(日本エマソン)の ツールボックス/ツールバッグ
RIDGID(日本エマソン)の ツールボックス/ツールバッグスチール製
ツールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21487323
品番
93497
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ロールグルーバー915用ツールボックスです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
495×215×245
トラスコ品番
495-2031
質量(kg)
7.7
材質(本体)
スチール
タイプ
915用
外寸法・幅(mm)
495
外寸法・高さ(mm)
245
外寸法・奥行(mm)
215