仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g
成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下
シリーズシーバ
対象15歳以上
カロリー(kcal)405
原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、ビートパルプ、全粉乳、魚介類(まぐろエキス等)、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、メチオニン)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)