3/22より値下げ!現場を応援
RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
インナーコアスピードバンプ、バルブオーガー一体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21487375
品番
95847
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
26,980
バスケットに入れる
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
末端から約2mのところにふくらみがあります。
トラスコ品番
495-2081
適合機種
K-40AF
質量(kg)
2.5
ケーブル長(m)
10.7
ケーブル径(Φmm)
Φ8
モデル
C-13IC-SB
注意
※K-3800でご使用になる場合は別途ドラムも必要です。