マースジャパンリミテッド
シーバ
シーバ デュオプラス 毛玉ケアセレクション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(200g)
注文コード
21487377
品番
SDP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
おいしく食べて毛玉スッキリ。食物繊維の配合で毛玉の排出をサポート。
仕様
【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g
成分
タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:8.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下
シリーズ
シーバ
対象
成猫
カロリー(kcal)
405
原材料
肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、セルロース*、ビートパルプ*、植物性タンパク、酵母、魚介類(まぐろエキス、たいエキス、サーモンエキス、かつおエキス等)、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)*食物繊維源
注意
※開封後はお早めにご使用ください。