10.7mオスカップリング一体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21487384 品番96037
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

交換用先端ツールを取付けるためのカップリング一体型です。
柔軟性があり強靭なケーブルで、トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
インナーコアケーブルで、よじれや曲がりに強く、耐久性に優れています。

トラスコ品番495-2090 適合機種K-45AF、K-40AF、K-50 質量(kg)3.4 ケーブル長(m)10.7 ケーブル径(Φmm)Φ10 モデルC-6IC 適合先端ツールT-2xxシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする